Wachs-Unterbodenschutz
Wachs-Unterbodenschutz
UBS-WACHS-DAUERHAFT-TRANSPARENT-1000ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Korrosionsschutzwachs mit sehr guten Penetrationseigenschaften und Selbstheilungseffekt.
- Die trockene Beschichtung verbleibt leicht klebrig und weist eine Temperaturbeständigkeit bis ca. 180°C auf, so dass es auch in temperatursensiblen Bereichen eingesetzt werden kann.
Empfohlene Trockenschichtdicke: mind. 50 μm. Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt/aufgeschüttelt werden! Die Aerosoldose nach der Anwendung umdrehen und das Ventil über Kopf leersprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Universelle Korrosionsschutzbeschichtung für Fahrzeuge, Maschinen, Maschinenteile, und für viele weitere Bereiche einsetzbar wie z.B.:
- Automobilbau
- Bus- und Trailerbau
- Karosseriebau
- Garagen, Werkstätten
- Metallindustrie
- Allgemeine Industrie
- Schiffsbau
- Maintenance uvm
Für korrosionsgefährdete Bereiche in Karosserien wie z.B. Blechdoppelungen (Falze, Spalte, Flansche), Kanten und Flächen. Hervorragende Haftung und sehr gutes Standvermögen auf metallischen Oberflächen
Vor Gebrauch gut schütteln oder gründlich aufrühren. Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Das Produkt kann Airless, Airmix oder mit Druckbecherpistole bei einem Luftdruck von 3-4 bar angewendet werden. Falls erforderlich, kann das Produkt auch getaucht, gerollt oder gebürstet werden. Das Produkt kann ohne Overspray aufgebracht werden und tropft nicht. Verunreinigte Oberflächen und schmutzige Geräte können mit Lösemitteln in frischem Zustand gereinigt werden. Empfohlene Anwendungstemperatur zwischen 15° und 25°C.
Chemische Basis | Wachs |
Inhalt | 1000 ml |
Inhaltsgewicht | 930 g |
Farbe | Transparent |
Festkörperanteil min. | 42 % |
Durchtrocknung Bedingung | bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit, 400 μ nass |
Hautbildezeit Bedingung | bei 400 μm |
Hautbildezeit min. | 120 min |
Dichte | 0,86 kg/l |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Temperaturbeständigkeit max. | 180 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -25 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!