Kunststoffpflege Perfect
Kunststoffpflege PERFECT
KSTPFLEG-PERFECT-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges und sehr ergiebiges Pflegegel für unlackierte Kunststoffteile im Außenbereich
- Pflegt tiefenwirksam und beugt somit das Ausbleichen, Risse, Versprödungen und Aushärtungen von Kunststoffen bei regelmäßiger Anwendung vor
- Schützt langanhaltend und versiegelt die behandelten Stellen
Nicht auf feuchten Oberflächen anwenden, nicht zu dick auftragen, um eine verstärkte Staubanziehung zu vermeiden. Nicht in der Sonne und auf heißer Oberflächen anwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Geeignet für unlackierte Kunststoffe wie Stoßfängern, Zierblenden, Türgriffen etc. Auch für Gummi geeignet.
Wenig Produkt auf einen Applikator oder Tuch geben und dünn auf die saubere und trockene Flächen auftragen.
Inhalt | 1 l |
Gebinde | Flasche |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Additiv-Kombination |
Dichte | 0,845 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 5 Jahre |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |