Ratschenzurrgurt mit Schwerlastratsche
Ratschenzurrgurt Doppelhaken Schwerlastratsche
ZGRT-RAT-SPITZHAK-10T-B75MM-L10M
Art.-Nr. 071392 116
EAN 4046778519333
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zugratsche
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Datenblätter(X)
- Für den Schwerlastbereich
- Formschluss
Ausführung | 2-teilig |
Breite | 75 mm |
Länge | 10 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Länge Festende | 0,7 m |
Länge Losende | 9,3 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 10000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 5000 daN |
Vorspannkraft | 500 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Doppelspitzhaken |
Etikett innenliegend | Ja |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |