Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 3/8 Zoll

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 3/8 Zoll
RATSHRBR-DL-DRS3/8ZO
MASTER
Art.-Nr.: 07038380
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +49 7940 15-2400
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
x 1
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung
Langlebiger Ratschenschrauber mit Drehzahlregulierung und Kunststoffgriff gegen Vibrationen und kalte Hände.

Hohe Kraftübertragung und Lebensdauer

Präzisions-Planetengetriebe

Ideal an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar

Kurzform

Keine Abluft im Arbeitsbereich

Abluftführung nach hinten vom Arbeitsbereich weg

Optimale Anpassung an die Anwendung

Drehzahl über integrierten Regler einstellbar

Kein unbeabsichtigtes Verstellen

Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen

Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauchs

Drehbarer Druckluftanschluss

Kein Eindringen von Schmutz

Gummierung am Ratschenkopf

Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Informationen

Werkzeugaufnahme

3/8 Zoll Außenvierkant

Drehmoment max.

40 Nm

Länge

170 mm

Schalldruckpegel

88 dB

Betriebsdruck

6.3 bar

Luftverbrauch

90 l/min

Schlauchinnendurchmesser min.

6 mm

Ergänzendes Zubehör:
Serie 2000. Mit Außengewinde
 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top