Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Druckluft-Stabschleifer DSG 25

Druckluft-Stabschleifer DSG 25
STABSHLF-DL-DSG25
MASTER
Art.-Nr.: 07032300
Verfügbarkeit:
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +49 7940 15-2400
Preis/VE 50,80 €
x 1
Sie benötigen noch weitere Informationen? Ob am Telefon oder persönlich - unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie da.
Produktinformationen:
  • Artikel zu Favoriten hinzufügen
  • Artikel zu Bestellvorlage hinzufügen
  • Artikel zu Abo hinzufügen
  • Zurück zur Übersicht
Beschreibung
Langlebiger, handlicher Stabschleifer in gerader Ausführung mit werkzeugloser Drehzahlregulierung und gummiertem Handgriff gegen Vibrationen und kalte Hände.

Keine kalten Hände

Gummierter Handgriff

Ermüdungsfreies Arbeiten und geringe Vibrationen

Leichte, kompakte Bauform

Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauches

Drehbarer Druckluftanschluss

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendung

Speziell für härteste Anwendungen (z.B. Entgratungsarbeiten) entwickelter Stabschleifer mit hohen Leistungsreserven.

Technische Informationen

Ausführung

Gerade

Leerlaufdrehzahl max.

25000 U/min(rpm)

Leistungsabgabe

224 W

Bohrfutterspannweite max.

6 mm

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Maschinengewicht

0,4 kg

Luftverbrauch

113 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Druckluft-Stabschleifer DSG 25 inklusive:
Für Druckluft-Maschinen
Ergänzendes Zubehör:
 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top