Pendeltürband für stumpfe Innentüren
PENDLTRBA-29/75-BEIDSEITIG-ST-(NI)
Art.-Nr. 0686302202
EAN 4050382602572
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beidseitig 180° pendelnd
VE 2 = 1 Paar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ 29/75 |
Öffnungsrichtung | Beidseitig pendelnd |
Traglast bei 2 Bändern | 15 kg |
Rollenhöhe | 97 mm |
Rollendurchmesser | 21 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Geeignet für Türstärke min./max. | 18-25 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 610 mm |
Türhöhe max. | 1800 mm |