Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A2 blank

DIN 522 Edelstahl A2 blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-C-A2-6,4X20X1,5

Art.-Nr. 040993620
EAN 4045727926970
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
DIN 522

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen